Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7315-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7315-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375394
Produttore:0191178090000
EAN:4026677282279
0191178090000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191178090000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3300 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r107000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr140000 N
Codice doganale84821090
223,59 IVA esclusa
/ Unità
272,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.