Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7330-B-MP, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 65 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7330-B-MP
Rubix:160000000380830
Produttore:0191185200000
EAN:4012801573108
0191185200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7330-B-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191185200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7330-B-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x320x320 mm
Peso24800 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite3150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r430000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Codice doganale84821090
1604,55 IVA esclusa
/ Unità
1957,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.