Cuscinetto obliquo a sfere FAG HCM71908-C-T-P4S-UL-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71908-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049627
Produttore:0961846040000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0961846040000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71908-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo FAG HCM71908-C-T-P4S-UL-XL per mandrini ad alta velocità. Sfere in ceramica, precisione P4S e lubrificazione a quantità minima d’olio (UL-XL).
Applicazioni
Motor Spindles
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm71908 |
| Materiale | anelli in acciaio da cuscinetti 100cr6; sfere in ceramica |
| Gabbia | plastica |
| Peso | 0,089 kg |
| Regime di riferimento | 40200 rpm |
| Regime limite | 58900 rpm |
| Angolo | 17 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Foro | ø40 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore