Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7322-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7322-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090298
Produttore:0882849480000
EAN:4054372619717
0882849480000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882849480000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Materialegabbia in poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (tvp)
Gabbiapoliammide
Peso9,74 kg
Stabilizzazione termicas0 (anelli stabilizzati fino a 150 °c)
Regime di riferimento3150 rpm
Regime limite3650 rpm
Angolo di contatto40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Foro110
Carico statico di base, radiale - C0r245000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr250000 N
€ 602,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 735,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.