Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7219-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7219-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379694
Produttore:0167255900000
EAN:4012801283007
0167255900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7219-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167255900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7219-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso2780 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4450 rpm
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r106000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Codice doganale84821090
204,47 IVA esclusa
/ Unità
249,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.