Cuscinetto obliquo a sfere INA 3201-2RS, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 15.9 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3201-2RS
Rubix:999210325077699
Produttore:0009289920000
EAN:4054365727856




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0009289920000-CUSCINETTO A SFERE 3201-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32.. |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione