Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7303-B-XL-TVP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7303-B-XL-TVP
Rubix:160000000375210
Produttore:0167258080000
EAN:4054372881824
0167258080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7303-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167258080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7303-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12800 rpm
Regime limite21600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18700 N
15,36 IVA esclusa
/ Unità
18,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.