Cuscinetto obliquo a sfere INA 3818-2RS, Diametro esterno: 115 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3818-2RS
Rubix:160000000375150
Produttore:0004187810000
EAN:4012802444698
0004187810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3818-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0004187810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3818-2RS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso422 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie38..-b-2rs-tvh
Regime limite2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r35500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
164,29 IVA esclusa
/ Unità
200,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.