Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3209-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3209-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375454
Produttore:0700267260030
EAN:4064328179394
0700267260030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3209-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0700267260030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3209-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso628 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8400 rpm
Regime limite8300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Codice doganale84821090
52,13 IVA esclusa
/ Unità
63,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.