Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3208-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3208-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375523
Produttore:0638556070000
EAN:4012802477658
0638556070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0638556070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso597 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
51,66 IVA esclusa
/ Unità
63,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.