Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3317 A/C3, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 73 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3317 A/C3
Rubix:160000000362570
Produttore:81747
EAN:7316570747935
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3317 A/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3317 A/C3


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x180x180 mm
Peso7494 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33a
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r176000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr208000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
664,91 IVA esclusa
/ Unità
811,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.