Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7007-B-XL-TVP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7007-B-XL-TVP
Rubix:999181000013058
Produttore:0206764760000
EAN:4026677955630


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0206764760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7007-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 70..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9000 rpm |
| Regime limite | 14700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione