Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7217-B-XL-JP, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7217-B-XL-JP
Rubix:160000000381350
Produttore:0191157680000
EAN:4026677046727
0191157680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191157680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1940 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4750 rpm
Regime limite5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r86000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97000 N
€ 131,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.