Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7409 BGM, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 29 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7409 BGM
Rubix:160000000361673
Produttore:46180
EAN:7316570028522


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7409 BGM
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1729 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 74b |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 55000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85200 N |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 312,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 381,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione