Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7317-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7317-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379441
Produttore:0191179900000
EAN:4012801207843
0191179900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191179900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x180x180 mm
Peso4620 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84821090
303,20 IVA esclusa
/ Unità
369,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.