Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7215-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7215-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:160000000379685
Produttore:0191156010000
EAN:4012801282734
0191156010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-TVP-P5-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191156010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-TVP-P5-UL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1186 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite6900 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Codice doganale84821090
197,06 IVA esclusa
/ Unità
240,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.