Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3202 A-2RS1TN9, Diametro esterno: 32.002 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.902 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3202 A-2RS1TN9
Rubix:999190200022498
EAN:7316571112039
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3202 A-2RS1TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32,002 mm
Larghezza15,902 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3202 A-2RS1TN9


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Punti di forza

Supporta elevati carichi radiali e assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32,002 mm
Larghezza15,902 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32 a
Gabbiapoliammide
Regime limite14000 rpm
Angolo30 °
Carico statico di base, radiale - C0r6800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11200 N
34,01 IVA esclusa
/ Unità
41,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.