Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3311-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 49.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3311-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516775
Produttore:0616489300000
EAN:4012802394894


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0616489300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2280 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5900 rpm |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 88000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 116000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore