Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7205-B-XL-MP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7205-B-XL-MP
Rubix:160000000379899
Produttore:0191145400000
EAN:4012801326339
0191145400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191145400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso135 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento13800 rpm
Regime limite24900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Codice doganale84821090
26,73 IVA esclusa
/ Unità
32,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.