Cuscinetto obliquo a sfere FAG HCM71906-C-T-P4S-UL-XL, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCM71906-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049623
Produttore:0961860460000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0961860460000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71906-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances.
FAG HCM71906-C-T-P4S-UL-XL: cuscinetto a sfere a contatto obliquo X-life per alte velocità, con sfere in ceramica Si3N4 e gabbia in resina fenolica.
Applicazioni
Motor Spindles
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 719 |
| Materiale | sfere in ceramica (si3n4); anelli in acciaio |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,039 kg |
| Regime limite | 80000 rpm |
| Angolo | 17 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3050 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore