Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3308-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375615
Produttore:0623707310000
EAN:4064328124363


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0623707310000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2HRS-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 985 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 48500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione