Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3206-BD-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3206-BD-XL
Rubix:170000000516904
Produttore:0709298660000
EAN:4064327676658
0709298660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709298660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso292 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl
Regime di riferimento11100 rpm
Regime limite11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
35,94 IVA esclusa
/ Unità
43,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.