Cuscinetto obliquo a sfere INA 3903-2RS, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3903-2RS
Rubix:160000000375154
Produttore:0038276580000
EAN:4064328796218
0038276580000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3903-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0038276580000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3903-2RS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie39..-b-2rsr-tvh
Regime limite13400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5200 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821010
34,02 IVA esclusa
/ Unità
41,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.