Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3302-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3302-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375535
Produttore:0702099360030
EAN:4064327818492


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0702099360030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-TVH-L285-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 12100 rpm |
| Regime limite | 18400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione