0007345780000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87410-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:87410-TV
Rubix:999210326080845
Produttore:0007345780000
EAN:4012802031164


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0007345780000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87410-TV
Cilindro assiale a rulli e gabbia -LS K812. . -L, a una corona
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 874..-TV, a più corone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1460 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 740000 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1200 rpm |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 200000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 361,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione