0001146189064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89410-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K89410-TV/0-8
Rubix:999210326080687
Produttore:0001146189064
EAN:4047643174879




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0001146189064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89410-TV/0-8
Gabbia assiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 186000 N |
| Serie | k894 |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,5 kg |
| Spessore | 12 mm |
| Regime limite | 2600 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 590000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione