0003615500000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81120-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:81120-TV
Rubix:160000000400300
Produttore:0003615500000
EAN:4012802446494
0003615500000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81120-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0003615500000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81120-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x135x135 mm
Peso950 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza25 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca199000 N
Serie811
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento920 rpm
Regime limite2450 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a650000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
160,20 IVA esclusa
/ Unità
195,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore