0006207269064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81207-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81207-TV/0-8
Rubix:160000000400465
Produttore:0006207269064
EAN:4054362426509




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0006207269064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81207-TV/0-8
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 51 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 80000 N |
| Serie | k812..-tv |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 199000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore