0016244150000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81156-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81156-M
Rubix:160000000400314
Produttore:0016244150000
EAN:4047643148580


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 0016244150000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81156-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 811..-M, ad una corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x350x350 mm |
|---|---|
| Peso | 12380 g |
| Diametro interno | 280 mm |
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 870000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 330 rpm |
| Regime limite | 910 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 3650000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2473,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3017,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione