0006567479064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81208-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81208-TV/0-8
Rubix:160000000400466
Produttore:0006567479064
EAN:4047643187428
0006567479064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81208-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006567479064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81208-TV/0-8


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x68x68 mm
Peso80 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza9 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca107000 N
Seriek812..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1860 rpm
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a265000 N
Codice doganale84825000
25,80 IVA esclusa
/ Unità
31,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione