0005054639064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89314-TV/0-8

Gabbia assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K89314-TV/0-8
Rubix:160000000400578
Produttore:0005054639064
EAN:4047643177337
0005054639064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89314-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005054639064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89314-TV/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K893, azione unilaterale, a due corone, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x125x125 mm
Peso280 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza10 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca239000 N
Seriek893
Gabbiapoliammide
Peso0,28 kg
Spessore10 mm
Regime di riferimento1200 rpm
Regime limite2950 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a830000 N
Codice doganale84825000
87,95 IVA esclusa
/ Unità
107,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione