0095916720000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81226-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:81226-TV
Rubix:160000000400451
Produttore:0095916720000
EAN:4012802113891
0095916720000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81226-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095916720000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81226-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x190x190 mm
Peso3980 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza45 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca480000 N
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento710 rpm
Regime limite1800 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a1520000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
557,34 IVA esclusa
/ Unità
679,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione