0006064569064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81210-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81210-TV/0-8
Rubix:160000000400468
Produttore:0006064569064
EAN:4047643187558
0006064569064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81210-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006064569064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81210-TV/0-8


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x78x78 mm
Peso95 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza9 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca118000 N
Seriek812..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1550 rpm
Regime limite4550 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a315000 N
Codice doganale84825000
34,37 IVA esclusa
/ Unità
41,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore