0007937609065-GABBIA ASSIALE AXK0821-TV/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK0821-TV/0-10
Rubix:160000000400187
Produttore:0007937609065
EAN:4054369217360
0007937609065-GABBIA ASSIALE AXK0821-TV/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0007937609065-GABBIA ASSIALE AXK0821-TV/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gabbie assiali a rullini, monodirezionali, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x21x21 mm
Peso2 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca7800 N
Serieaxk
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8800 rpm
Regime limite17700 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a19400 N
Codice doganale84825000
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore