0006082039064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81111-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81111-TV/0-8
Rubix:160000000400326
Produttore:0006082039064
EAN:4012802369182
0006082039064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81111-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006082039064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81111-TV/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x78x78 mm
Peso58 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza6 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca90000 N
Seriek811..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1330 rpm
Regime limite4350 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a300000 N
Codice doganale84825000
31,41 IVA esclusa
/ Unità
38,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore