0096422690000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89418-M

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:89418-M
Rubix:160000000400635
Produttore:0096422690000
EAN:4054364114565
0096422690000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89418-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096422690000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89418-M


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x190x190 mm
Peso9940 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza60 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca680000 N
Materialeacciaio
Gabbiaottone
Regime di riferimento850 rpm
Regime limite2040 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a2200000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1742,91 IVA esclusa
/ Unità
2126,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione