0015448619064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81209-TV-A/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81209-TV-A/0-8
Rubix:160000000400467
Produttore:0015448619064
EAN:4047643183635
0015448619064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81209-TV-A/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015448619064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81209-TV-A/0-8


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x73x73 mm
Peso82 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza9 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca105000 N
Seriek812..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1820 rpm
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a265000 N
Codice doganale84825000
30,34 IVA esclusa
/ Unità
37,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore