0015405809064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81217-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81217-TV/0-8
Rubix:160000000400475
Produttore:0015405809064
EAN:4012802292756




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0015405809064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81217-TV/0-8
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 273 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 216000 N |
| Serie | k812..-tv |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1060 rpm |
| Regime limite | 2750 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 660000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore