Cuscinetto assiale a rulli cilindrici INA AXK7095-A/0-10


0000356889065-CUSCINETTO A RULLINI AXK7095-A/0-10

Riferimenti
ina:AXK7095-A/0-10
rubix:160000000400202
produttore:0000356889065
ean:4012802369007
0000356889065-CUSCINETTO A RULLINI AXK7095-A/0-10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000356889065-CUSCINETTO A RULLINI AXK7095-A/0-10


Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x95x95 mm
Peso49 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza4 mm
Regime di riferimento1430 rpm
Regime limite3450 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a255000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca54000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,88 IVA esclusa
/ Unità
13,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore