0003617710000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89307-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89307-TV
Rubix:160000000400552
Produttore:0003617710000
EAN:4012802031218


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0003617710000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89307-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 340 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 80000 N |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 2390 rpm |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 237000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore