0006173429064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81114-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81114-TV/0-8
Rubix:160000000400329
Produttore:0006173429064
EAN:4054364120559
0006173429064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81114-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006173429064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81114-TV/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x95x95 mm
Peso90 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza7,5 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca111000 N
Seriek811..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1170 rpm
Regime limite3500 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a365000 N
Codice doganale84825000
41,15 IVA esclusa
/ Unità
50,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore