CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81118 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:81118 TN
Rubix:170000000481003
Produttore:46227
EAN:7316570894028
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81118 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81118 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x120x120 mm
Peso613 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca110000 N
Serie811 series
Gabbiapoliammide
Peso0,613 kg
Spessore6,5 mm
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a450000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
132,54 IVA esclusa
/ Unità
161,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione