Riferimenti
INA:AXK130170-A/0-10
Rubix:160000000400210
Produttore:0000358669065
EAN:4012802369038


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0000358669065-GABBIA ASSIALE AXK130170-A/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 192 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 134000 N |
| Regime di riferimento | 760 rpm |
| Regime limite | 1900 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 840000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore