CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81108 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:81108 TN
Rubix:170000000480992
Produttore:46218
EAN:7316577732880
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81108 TN
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81108 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x60x60 mm
Peso107 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza13 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca43000 N
Serie811 series
Gabbiapoliammide
Peso0,107 kg
Spessore13 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a137000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,15 IVA esclusa
/ Unità
47,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione