0015595599064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81107-TV-A/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:K81107-TV-A/0-8
Rubix:160000000400322
Produttore:0015595599064
EAN:4054364442194


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0015595599064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81107-TV-A/0-8
Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 19 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 39000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Materiale | acciaio |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Regime limite | 6600 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 101000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore