0096423900000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89424-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89424-M
Rubix:160000000400638
Produttore:0096423900000
EAN:4012802126860


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 78 mm |
Dettagli del prodotto : 0096423900000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89424-M
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 78x250x250 mm |
|---|---|
| Peso | 21770 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 78 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 1170000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 580 rpm |
| Regime limite | 1540 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 4000000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1814,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2213,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione