0015595169064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81104-TV-A/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81104-TV-A/0-8
Rubix:160000000400319
Produttore:0015595169064
EAN:4054369218138


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 4,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0015595169064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81104-TV-A/0-8
Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 4,5 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 25000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Regime limite | 10800 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 53000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione