0015658859064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81110-TV-A/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81110-TV-A/0-8
Rubix:160000000400325
Produttore:0015658859064
EAN:4047643183437


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0015658859064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81110-TV-A/0-8
Gruppo assiale a rulli cilindrici e gabbia K811, monodirezionale, adatto alla combinazione con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 36 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 62000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1810 rpm |
| Regime limite | 4900 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 177000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore