0011625600000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89420-M

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:89420-M
Rubix:160000000400636
Produttore:0011625600000
EAN:4054362005803
0011625600000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89420-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011625600000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89420-M


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, comprendenti K893, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x210x210 mm
Peso13424 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza67 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca860000 N
Gabbiaottone
Regime di riferimento720 rpm
Regime limite1830 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a2850000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1760,86 IVA esclusa
/ Unità
2148,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione