0016401780000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81244-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81244-M
Rubix:160000000400459
Produttore:0016401780000
EAN:4012802031133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Dettagli del prodotto : 0016401780000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81244-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 812..-M, ad una corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63x300x300 mm |
|---|---|
| Peso | 14380 g |
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 63 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 950000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 410 rpm |
| Regime limite | 1110 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 3450000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2310,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2818,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione